Panasonic(パナソニック)
シンクロ調色ブラケット
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
仕様
上下面カバー付(非密閉)、明るさフリー(ライコン別売)
幅(mm)
110
質量(kg)
0.5
取付
ツマミネジ方式
高さ(mm)
110
電圧(V)
100
消費電力(W)
昼光色:6電球色:5.9
色温度(K)
2700~6200
LED
ランプ交換可能
LED寿命(時間)
40000
光色
電球色~昼光色
明るさ
60形電球1灯器具相当
調光方式
位相制御:2線式
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス500(口金GX53-1)
調光の可否
可能(ライコン別売)
配光タイプ
拡散
内容量
1台
注意
※適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光と連動した2200K~6200K調色可能
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
出しろ(mm)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28642409
XLGB81803CU1
86.6
90
昼光色:520電球色:415
¥
27,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28642418
XLGB81808CU1
34.1
75
昼光色:205電球色:175
¥
28,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。