Panasonic(パナソニック)
リニューアルプレート
種類
電池内蔵型非常用照明器具専用型
適合器具
NNFB90605C・NNFB91605C・NNFB93605C・NNFB93606C・NNFB93607C・NNFB93608C・NNFB91685C
枠
鋼板(クールホワイト3分つや有り仕上)
取付可能天井厚(mm)
5~25
内容量
1個
注意
※リニューアルプレートのみの販売です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
埋込穴(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28642874
FK80010
Φ180
0.4
150
¥
6,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
28642890
FK80011
Φ230
0.6
200
¥
6,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
28642899
FK80012
□180
0.5
150
¥
9,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
28642908
FK80013
□230
0.9
200
¥
9,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください