Panasonic(パナソニック)
モールライト 灯具
質量(kg)
3.9
電圧(V)
100/200/242
消費電力(W)
100V:26.6、200V:26.7、242V:26.6
構造
防雨型
本体
アルミ板(ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装)
レンズ
アクリル樹脂
周囲温度(℃)
-20~35
LED寿命(時間)
60000
パネル
耐熱アクリル(マット仕上)
電球の種類
LED
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※電源線はΦ2、3.5mm2以下をご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光束(Lm)
光色
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28642935
NNY22105ZLE9
5000
3490
昼白色
70
¥
217,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28642944
NNY22106ZLE9
3000
3040
電球色
85
¥
217,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。