Panasonic(パナソニック)
反射板付点灯ユニット
サイズ
□450
タイプ
スクエア
消費電力(W)
46.6
色温度(K)
2700~5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
140.5
光束(Lm)
6550
光色
電球色~昼白色
電球の種類
LED
反射板
鋼板(高反射白色粉体塗装)
内容量
1台
注意
※点灯ユニットのみの販売です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28642978
NNFK33359CRK9
¥
76,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
1
お送りできません