Panasonic(パナソニック)
客席誘導灯LEDランプ
質量(kg)
0.03
消費電力(W)
1
入力電流(A)
0.04
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※ランプのみの販売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28643328
FK91170J
-
¥
5,100
¥
4,598
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67938678
FK91170J【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,198
アウトレット
¥
2,418
(税込)
当日出荷
返品不可
残り16点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください