Panasonic(パナソニック)
LEDユニット【受注生産品】
質量(kg)
0.3
定格電圧(V)
100/200/242
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
調光の可否
可
内容量
1台
注意
※LEDユニットのみの販売です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28643407
NNU200244T2S
4000
100.2
白色
¥
11,050
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
92日以内出荷
返品不可
28643416
NNU200245T2S
5000
106.3
昼白色
¥
11,050
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください