曜日別特売

ダウンライト LED本体【受注生産品】

ダウンライト LED本体【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)ダウンライト LED本体【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)ダウンライト LED本体【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)ダウンライト LED本体【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)ダウンライト LED本体【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)ダウンライト LED本体【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)ダウンライト LED本体【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)ダウンライト LED本体【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)
材質取付バネ:ステンレス鋼板質量(kg)0.8定格電圧(V)100演色指数(Ra)83電球の種類LED内容量1台
注意
※LED本体のみの販売です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28643468LKGDC1101LK1S4.72700425電球色60形電球1灯器具相当
14,110
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
28643477LKGDC1101NK1S4.75000465昼白色60形電球1灯器具相当
14,110
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
28643486LKGDC1101VK1S4.73500455温白色60形電球1灯器具相当
14,110
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
28643495LKGDC1102LK1S4.52700425電球色60形電球1灯器具相当
14,110
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
28643504LKGDC1102NK1S4.55000465昼白色60形電球1灯器具相当
14,110
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
28643520LKGDC1102VK1S4.53500455温白色60形電球1灯器具相当
14,110
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
28643529LKGDC1104L91S4.72700425電球色60形電球1灯器具相当
14,080
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
28643538LKGDC1104N91S4.75000465昼白色60形電球1灯器具相当
14,080
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
28643547LKGDC1104V91S4.73500455温白色60形電球1灯器具相当
14,080
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
28643556LKGDC1105L91S4.72700310電球色60形電球1灯器具相当
14,080
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
28643565LKGDC1105N91S4.75000340昼白色60形電球1灯器具相当
14,080
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
28643574LKGDC1105V91S4.73500330温白色60形電球1灯器具相当
14,080
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
28643590LKGDC3104L91S7.62700700電球色100形電球1灯器具相当
14,400
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
28643599LKGDC3104N91S7.65000765昼白色100形電球1灯器具相当
14,400
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
28643608LKGDC3104V91S7.63500745温白色100形電球1灯器具相当
14,400
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
28643617LKGDC3105L91S7.62700510電球色100形電球1灯器具相当
14,400
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
28643626LKGDC3105N91S7.65000555昼白色100形電球1灯器具相当
14,400
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
28643635LKGDC3105V91S7.63500545温白色100形電球1灯器具相当
14,400
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする