曜日別特売

LEDユニット 線付【受注生産品】

LEDユニット 線付【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)
質量(kg)0.2消費電力(W)4.5定格電圧(V)100色温度(K)2700入力電流(A)0.08光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当演色指数(Ra)83電球の種類LED内容量1台
注意
※LEDユニットのみの販売です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28644238LKGB1100801S1
3,130
2,998
3,298(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする