曜日別特売

LEDユニット 線付【受注生産品】

LEDユニット 線付【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LEDユニット 線付【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LEDユニット 線付【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LEDユニット 線付【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LEDユニット 線付【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LEDユニット 線付【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LEDユニット 線付【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LEDユニット 線付【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)
質量(kg)0.5定格電圧(V)100演色指数(Ra)93(高演色)電球の種類LED内容量1台
注意
※LEDユニットのみの販売です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全13種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
光色
明るさ
13種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
入力電流(A)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28644247LKGB8177791S17.235000.18温白色40形直管蛍光灯1灯器具相当
7,380
6,898
7,588(税込)
92日以内出荷
返品不可
28644256LKGB8177891S17.227000.18電球色40形直管蛍光灯1灯器具相当
7,380
6,898
7,588(税込)
92日以内出荷
返品不可
28644265LKGB8178791S34.435000.36温白色32形Hf蛍光灯1灯器具相当
12,120
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
28644274LKGB8178891S34.427000.36電球色32形Hf蛍光灯1灯器具相当
12,120
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
28644290LKGB8180091S17.250000.18昼白色40形直管蛍光灯1灯器具相当
7,380
6,898
7,588(税込)
92日以内出荷
返品不可
28644299LKGB8180191S17.235000.18温白色40形直管蛍光灯1灯器具相当
7,380
6,898
7,588(税込)
92日以内出荷
返品不可
28644308LKGB8180291S17.227000.18電球色40形直管蛍光灯1灯器具相当
7,380
6,898
7,588(税込)
92日以内出荷
返品不可
28644317LKGB8181091S2750000.28昼白色40形直管蛍光灯1灯器具相当
10,050
9,798
10,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
28644326LKGB8181191S2735000.28温白色40形直管蛍光灯1灯器具相当
10,050
9,798
10,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
28644335LKGB8181291S2727000.28電球色40形直管蛍光灯1灯器具相当
10,050
9,798
10,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
28644344LKGB8182091S34.450000.36昼白色32形Hf蛍光灯1灯器具相当
12,310
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
28644360LKGB8182191S34.435000.36温白色32形Hf蛍光灯1灯器具相当
12,310
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
28644369LKGB8182291S34.427000.36電球色32形Hf蛍光灯1灯器具相当
12,310
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする