HappyDaysドライブベッド&キャリー

HappyDaysドライブベッド&キャリー - ペットプロジャパンHappyDaysドライブベッド&キャリー - ペットプロジャパンHappyDaysドライブベッド&キャリー - ペットプロジャパンHappyDaysドライブベッド&キャリー - ペットプロジャパンHappyDaysドライブベッド&キャリー - ペットプロジャパンHappyDaysドライブベッド&キャリー - ペットプロジャパンHappyDaysドライブベッド&キャリー - ペットプロジャパンHappyDaysドライブベッド&キャリー - ペットプロジャパン

お家から車内・お出かけ先まで使えるドライブベッド&キャリー
家から車、お出かけ先までこれ一つでOK!ドライブベッドにキャリーバッグの機能をプラスしました。ベルトの長さは調節可能で持ちやすい長さに合わせることができます。
シートへの固定はヘッドレストとシートベルトの2点で行うので安全。車の助手席に乗せた際にペットの顔が見えるようになっています。
飛び出し防止リードは2本付きで2頭飼いの方にもおすすめ。中のクッションはリバーシブルなので、季節に合わせて使用できます。
車に置いても、服装にも合わせやすいシックなカラーです。ベルトを持ちやすく束ねるパーツ付き、収納ポケット付き。中敷きクッションは取り外し可能です。

材質生地:ポリエステル、詰め物:ポリエステル、調整具:ポリアセタール長さ(cm)片紐:55~110寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×46×27内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28626756-グレー
8,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
28626765-ブラウン
8,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする