HappyDays2wayドライブベッド

HappyDays2wayドライブベッド ペットプロジャパン HappyDays2wayドライブベッド ペットプロジャパン HappyDays2wayドライブベッド ペットプロジャパン HappyDays2wayドライブベッド ペットプロジャパン HappyDays2wayドライブベッド ペットプロジャパン HappyDays2wayドライブベッド ペットプロジャパン HappyDays2wayドライブベッド ペットプロジャパン HappyDays2wayドライブベッド ペットプロジャパン

ドライブ・室内で使用できる2wayオールシーズンベッド。
ドライブでのおでかけだけでなく、室内やサークル内でも使用出来る2wayオールシーズンベッド。底面は滑り止め付き。
おでかけやドライブの際にも、カーシートに固定するベルトが装着されております。カーシートの固定は、助手席、後部座席ともに可能。
サイドにポケット付きでペットのおやつやペットボトルを入れることも可能。飛び出し防止リード付き。室内でベッドを使用する際にカーシート固定用ベルトを収納できるポケットも装備。

材質生地・詰め物:ポリエステル、底生地:ポリエステル(滑り止めPVC)、調整具:ポリアセタール 質量(g)1630 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×33×50 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 28626878
- 28626878
28626878 - グレー
8,000
7,998
8,798 (税込)
4日以内出荷

返品不可
- 28626887
- 28626887
28626887 - ベージュ
8,000
7,998
8,798 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする