ペットプロジャパン
ペットプロシンプルパピーベッド
シンプルなデザインのパピーベッド!
シンプルなデザインのオールシーズンベッド。水洗い可能。縁がしっかりしているので、あご乗せまくらとしても使用できます。
材質
表生地:ポリエステル100%、底中素材:ウレタン、詰め物:ポリエステル100%、底生地:ポリエステル100%
質量(g)
210
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
450×60×370
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28627508
-
ホワイト
¥
2,080
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28627517
-
ブラウン
¥
2,080
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28627526
-
グレー
¥
2,080
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください