歯みがきシート

歯みがきシート - ペットプロジャパン歯みがきシート - ペットプロジャパン歯みがきシート - ペットプロジャパン歯みがきシート - ペットプロジャパン
(1件のレビュー)

毎日使える!メッシュタイプの歯みがきシート
メッシュシートが口内の汚れをしっかり拭き取り、歯垢の蓄積を抑え口臭を軽減します。指に巻きやすいサイズの2重折りシート。ペットにやさしい無香料、弱酸性。緑茶乾留エキス配合。

材質レーヨン、ポリエステル質量(g)165シートサイズ(mm)約W200×H150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×85×35内容量1個(32枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28627614-
オープン
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-13
用途: 愛犬の歯磨き
有限会社田上興業

歯ブラシは苦手なのでこの商品に変えたら嫌がらずスムーズに歯磨きが出来ました。リピートありです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする