デオフリー猫用システムトイレセット

デオフリー猫用システムトイレセット - ペットプロジャパンデオフリー猫用システムトイレセット - ペットプロジャパンデオフリー猫用システムトイレセット - ペットプロジャパンデオフリー猫用システムトイレセット - ペットプロジャパンデオフリー猫用システムトイレセット - ペットプロジャパンデオフリー猫用システムトイレセット - ペットプロジャパンデオフリー猫用システムトイレセット - ペットプロジャパンデオフリー猫用システムトイレセット - ペットプロジャパン

今すぐ使えるサンドとシート付き!サークルにも入るシステムトイレ
デオフリー強力消臭サンド2L(1か月分)とデオフリー強力炭消臭シート1枚(1週間分)付きのシステムトイレです。
強力消臭サンド:天然の消臭成分(クエン酸、フィトンチッド)でオシッコのニオイを素早く消臭!はっ水タイプで足元サラサラ。抗菌剤配合でいつも清潔。
強力炭消臭シート:炭入りシートがニオイを強力消臭。パワフル吸収で1週間取り替え不要です。サークルの中でも使えるコンパクトサイズ。サークル内でのトイレのしつけに最適です。子猫でも出入りがしやすい形状。リビングに置いてもなじむナチュラルなカラー。

セット内容トレー、スノコ、スコップ、強力消臭サンド2L(約1か月分)、強力炭消臭シート(約1週間分)材質システムトイレ(スノコ、トレー、専用スコップ):ポリプロピレン、強力消臭サンド:紙・木粉・撥水材・クエン酸・抗菌剤、強力炭消臭シート:ポリオレフィン不織布・綿状パルプ・吸水紙・高分子吸収材・ポリエチレンフィルム・ホットメルト接着剤寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)トイレサイズ:約42.6×30.6×14(入口高さ約11.5)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28627797-
6,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする