食品サンプル「天ぷらシリーズ」

食品サンプル「天ぷらシリーズ」 イムラサンプル 食品サンプル「天ぷらシリーズ」 イムラサンプル 食品サンプル「天ぷらシリーズ」 イムラサンプル 食品サンプル「天ぷらシリーズ」 イムラサンプル 食品サンプル「天ぷらシリーズ」 イムラサンプル 食品サンプル「天ぷらシリーズ」 イムラサンプル 食品サンプル「天ぷらシリーズ」 イムラサンプル 食品サンプル「天ぷらシリーズ」 イムラサンプル

目指すは、本物を超えるものづくり。 私達は凝り性な職人集団です。 食品サンプルはニッポンの文化です。 ご注文を頂き、職人が丁寧に手作り致します!(完全受注生産の為、寸法に若干のバラ付きが生じますのでご了承ください)

用途食品サンプル「天ぷらシリーズ」・「焼き鳥シリーズ」・「串かつシリーズ」をご紹介! 1本(個)からあなたの好きな組み合わせを居酒屋感覚でご購入いただけます。お得な盛り合わせ六品もご用意しました、用途に合わせてご使用ください。 社内食堂用サンプルに、 飲食店さまサンプルに、 食品関連メーカーさまサンプルに、 食品サンプルにご興味がある方へ、 その他様々な用途に 材質塩化ビニール
注意
※食品ではありません、食べたくても食べないでください。
※本物同様に、衣が落ちる場合がありますのでご注意、ご了承ください。
※食品サンプル単体の販売です、画像内の什器は付属しません。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
セット内容
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
海老天 28632609
海老天 28632609
28632609 海老天 1個 単品 海老天 約14
オープン
3,998
4,398 (税込)
15日以内出荷

返品不可
さつまいも天 28632618
さつまいも天 28632618
28632618 さつまいも天 1個 単品 さつまいも天 約8
オープン
3,598
3,958 (税込)
22日以内出荷

返品不可
ナンキン天 28632627
ナンキン天 28632627
28632627 ナンキン天 1個 単品 ナンキン天 約9
オープン
3,598
3,958 (税込)
15日以内出荷

返品不可
ちくわ天 28632636
ちくわ天 28632636
28632636 ちくわ天 1個 単品 ちくわ天 約14
オープン
3,998
4,398 (税込)
15日以内出荷

返品不可
のり天 28632645
のり天 28632645
28632645 のり天 1個 単品 のり天 約7
オープン
3,398
3,738 (税込)
22日以内出荷

返品不可
ししとう天 28632654
ししとう天 28632654
28632654 ししとう天 1個 単品 ししとう天 約7
オープン
2,998
3,298 (税込)
22日以内出荷

返品不可
盛り合わせ 六品 28632670
盛り合わせ 六品 28632670
28632670 盛り合わせ 六品 1セット セット 盛り合わせ 六品 海老天:約14、さつまいも天:約8、ナンキン天:約9、ちくわ天:約14、のり天:約7、ししとう天:約7
オープン
18,980
20,878 (税込)
22日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする