シャボネット ササッとすすぎ

シャボネット ササッとすすぎ - SARAYA(サラヤ)シャボネット ササッとすすぎ - SARAYA(サラヤ)シャボネット ササッとすすぎ - SARAYA(サラヤ)シャボネット ササッとすすぎ - SARAYA(サラヤ)シャボネット ササッとすすぎ - SARAYA(サラヤ)
(4件のレビュー)

従来品の半分の時間でさっぱりすすげて、子どもの短いすすぎでも安心。100%植物性
洗浄成分。天然精油シトラスグリーンの香り。

用途適量を手に取り、手指をしっかり洗浄し洗い流す。タイプ繰り返し・詰め替え対応
注意
※かならず、シャボネットササッとすすぎ泡手洗いせっけんをつめかえてください。他製品ではポンプ故障や泡で出ないことがあります。
※湿疹、皮ふ炎(かぶれ・ただれ)など皮ふ障害があるときは悪化する恐れがあるので使用しない。
※赤み、はれ、かゆみ、かぶれ、刺激などの異常や直射日光が当たって同様の症状が現れたときは使用を中止し専門医などに相談する。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28633004-1個(2.7L)詰替用大容量タイプ、ノズル付き
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
28633020-1個(500mL)本体
オープン
539
593(税込)
当日出荷
28633029-1個(800mL)詰替用
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-07
用途: 職場の手洗い
電気・ガス・熱供給・水道業

大容量なので何度も購入する手間が省け、価格も安くて助かります。
洗浄成分が肌にも優しく、十分な泡で洗えて泡切れも良くてサッパリします。
すすぎ口のノズルが付いているので容器への詰め替えもラク。
コスパ、品質、使いやすさの全ての点で一番良いと感じています。

2024-12-25
用途: 日常使い
株式会社ユニテックス不動産業

「すすぎが早い」とあったので購入してみました。
冬場は短時間で手洗いをしたいので、ちょっとでも水を触る時間が減ればいいと思い、今使っている分がなくなり次第補充したいと思います。

対象商品 : 28633004
2023-12-14
用途: 職場での手洗い
医療・福祉・介護関連業

水道が何か所かあり、ボトルも数個ずつ置いているので、詰め替えが助かります。

対象商品 : 28633029
2023-09-30
用途: 手洗い時
教育・研究機関

香りが控えめで自然な感じ。泡はモコモコしていないが、その分すすぎも早く手も荒れず満足。サラヤなので信頼している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする