ハンドラボ 薬用泡ハンドソープ

ハンドラボ 薬用泡ハンドソープ - SARAYA(サラヤ)ハンドラボ 薬用泡ハンドソープ - SARAYA(サラヤ)
(2件のレビュー)

詰替用大容量タイプ。ノズル付き。

用途適量を手に取り、手指をしっかり洗浄し洗い流す。タイプ商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応内容量1個(2.7L)
注意
※湿疹、皮ふ炎(かぶれ・ただれ)など皮ふ障害があるときは悪化する恐れがあるので使用しない。
※赤み、はれ、かゆみ、かぶれ、刺激などの異常や直射日光が当たって同様の症状が現れたときは使用を中止し専門医などに相談する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28633108-
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28633108
2024-05-09
用途: 洗面所やキッチンで手を洗うとき
株式会社ロフトサービス業

新型コロナが流行り始めた頃にどのハンドソープがいいか調べ尽くし、オフィス用に大容量詰め替えがある製品ではこれがベストかなと。10%オフの日などをうまく利用し送料無料になるよう他の物も一緒に買ったりしてモノタロウが最安値になる時にリピート買いしています。

対象商品 : 28633108
2023-12-12
用途: 手洗時
建設業・工事業

SARAYAというだけで安心感がありますが、使い心地もいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする