超高性能ヘルメット ヴェンディー メタリック塗装

超高性能ヘルメット ヴェンディー メタリック塗装 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)超高性能ヘルメット ヴェンディー メタリック塗装 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)超高性能ヘルメット ヴェンディー メタリック塗装 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

ブラックメタリック塗装。次世代の高性能ヘルメット。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

材質帽体:ABS、ひさし・通気孔カバー・シールドレンズ:ポリカーボネート、アゴヒモ:備長炭入り繊維、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:ポリエステルブラック質量(g)約440衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約40適合頭囲(cm)53~62名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28633230NO.390F-OT-MBKR
9,500
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする