曜日別特売

タフギアサイクロン

タフギアサイクロン - タカギタフギアサイクロン - タカギタフギアサイクロン - タカギタフギアサイクロン - タカギタフギアサイクロン - タカギタフギアサイクロン - タカギタフギアサイクロン - タカギタフギアサイクロン - タカギ
(15件のレビュー)

勢い重視から範囲重視まで、様々なシチュエーションに対応できる散水ノズル。洗車や掃除はもちろん、園芸にも使用できます。
手元のつまみ操作で水の流量が調節できます。
ホースがワンタッチで着脱できるコネクターを付属。
普通ホース(内径12~15mm/外径21mmまで)に対応。井戸水で使用しないで下さい。

材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル樹脂 金属材料/ステンレス、アルミニウム ゴム材料/EPDM、NBR質量(g)260適合ホース外径(Φmm)21まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×6×24.6適合ホース内径(Φmm)12~15最大使用水圧(Mpa)0.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28633616QG559
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-23
用途: 屋外での装置洗浄
教育・研究機関

水圧が強いので、水だけで汚れがよく落ちます。レバーも握りやすいです。

2026-01-06
用途: 牛農場で使用

重機・車両の洗車で使用。水圧も強く、握りやすくていい商品だと思います。
他の事業所にもすすめてみます。

対象商品 : 28633616
2026-03-17
用途: 洗車
サービス業

ただのジェットと比べ、やはり粒状の水の振動は汚れ落ちが違います。高圧洗浄機は現状無くても不便ではないという方に是非お使い頂きたい。

対象商品 : 28633616
2025-08-13
用途: 洗車や庭の水やりに
サービス業

以前から気になっていたので購入してみました。何種類かの切り替えがあり便利だと思います。個人的にはトルネードが気になっていたのですが特に可もなく不可もない感じです。

対象商品 : 28633616
2025-05-09
用途: 洗車その他
個人のお客様

買い替えで購入したのですがコレは使い易くて良い商品です。ウチの家にも欲しいです。

対象商品 : 28633616
2025-05-05
用途: 洗車
建設業・工事業

シャンプーの泡立、タイヤハウス洗いにサイクロンはBESTです。

対象商品 : 28633616
2024-05-19
用途: 洗車に
株式会社川田商会 協栄自工

洗車機の様に平たく噴射するのが良いです。
切り替えのカチン感、形状、このノズル結構好きです。
ただ角度を90度変えれたらもっと使いやすいと思います。

対象商品 : 28633616
2024-07-03
用途: 洗浄作業
飲食業

サイクロンは、正直なところ、水撥ねが多いので使いにくさはある。
扇状の水形は水圧はそれなりにあり、広い範囲を一気に流せるのでとても使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする