曜日別特売

ハンギングボール プレーン

ハンギングボール プレーン - Richell(リッチェル)ハンギングボール プレーン - Richell(リッチェル)ハンギングボール プレーン - Richell(リッチェル)ハンギングボール プレーン - Richell(リッチェル)

丸みのあるフォルムの吊鉢サイズ。マットな表情で室内にもぴったりです。陶器に比べて軽量で、割れにくく、扱いやすいポット。鉢と同色の、鉢を吊るための吊り具(フック付き吊り紐)がセットになっています。お届け時、吊るすフック部分と鉢は別々になっていますが、簡単に組み立てできます。※鉢の縁に3箇所印がございますので、そこにフックの先端を引っ掛けてご使用ください。取り外し可能なプレート(受け皿)付きで、室内でも安心してお使いになれます。

材質本体・受皿/ポリプロピレン 吊具/ポリエチレン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
直径×高さ(cm)
内寸(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28633729-グレー128土:1.519(下部8.5)×11直径16.9(下部直径8.4)×深さ10
オープン
259
285(税込)
3日以内出荷
28633738-ダークグレー128土:1.519(下部8.5)×11直径16.9(下部直径8.4)×深さ10
オープン
259
285(税込)
3日以内出荷
28633747-グレー175土:222.3(下部10.7)×12.8直径20(下部直径10.7)×深さ11.5
オープン
319
351(税込)
3日以内出荷
28633756-ダークグレー175土:222.3(下部10.7)×12.8直径20(下部直径10.7)×深さ11.5
オープン
319
351(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする