LED投光器 200W 14600LM フロスト加工 高演色Ra95 ワイド照射

LED投光器 200W 14600LM フロスト加工 高演色Ra95 ワイド照射 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 200W 14600LM フロスト加工 高演色Ra95 ワイド照射 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 200W 14600LM フロスト加工 高演色Ra95 ワイド照射 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 200W 14600LM フロスト加工 高演色Ra95 ワイド照射 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 200W 14600LM フロスト加工 高演色Ra95 ワイド照射 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 200W 14600LM フロスト加工 高演色Ra95 ワイド照射 - GOODGOODS(グッド・グッズ)

・大型施設用照明LED投光器 200W 14600LM
・約4mm厚のステーで強度アップ
・省エネなのに高照度の高効率の明るさ
・高演色LEDは、太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損ないにくい光です
・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた材質を使用しています
・フロスト加工ガラスを採用し、光を拡散させ刺激的な眩しさを軽減し、屋内外問わず活躍します

用途スポーツ施設、グラウンド、運動場、競技場、工場、作業所などセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄質量(kg)約7.3周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)200コード長さ(m)約2(アース付3芯)全光束(Lm)約14600(完成品実測値)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×512×140ランプ効率(Lm/W)73発光色昼白色芯数3色温度(K)6000電源タイプ電源コード式使用場所屋内外ライト角度調整(°)ステー:約180RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×288防水保護等級IP66演色指数(Ra)>95動作温度範囲(℃)-40~60電球の種類LED照射角度(°)約120内容量1個
注意
※完全防水ではありません。浸水状態になる環境の設置はおやめください。
※連続点灯時間は10時間以内でご使用ください。
※LED対応のスイッチをご使用ください。
※安定した適応電圧内でご使用ください。
※水平の設置は浸水リスクが高まります。
※アッパー照射にはご使用頂けません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28634544LD-5NT
35,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする