曜日別特売

バケツ洗濯機

バケツ洗濯機 - トクハラ・テクノロジーバケツ洗濯機 - トクハラ・テクノロジーバケツ洗濯機 - トクハラ・テクノロジーバケツ洗濯機 - トクハラ・テクノロジーバケツ洗濯機 - トクハラ・テクノロジーバケツ洗濯機 - トクハラ・テクノロジー

今ある洗濯機で洗いたくない衣類ありませんか?
1.ペットのタオル、服
2.泥だらけの野球のユニフォーム、サッカーのTシャツ、パンツ、作業着、雑巾
3.幼児のパンツ、衣類
4.砂まみれの海水着
5.ジャガイモ等の泥落としに最適な洗濯機です!

仕様洗濯:標準(5.5秒作動⇒4秒停止の繰り返し)寸法(mm)345×345×500質量(kg)約4.0消費電力(W)160定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約1.4運転音(dB)62タイマー15洗濯容量(g)約500水量(L)最大使用水量:8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28634447MB-018
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする