曜日別特売

キャビンフィルター

キャビンフィルター - アルプス工業

外気や自動車室内の空気には、多くの有害な浮遊粒子物質が存在しています。この浮遊粒子物質には、車の排気ガス、大気中の花粉・胞子。道路のホコリ、たばこの煙等が含まれており、これらの物質をフィルターによって清浄し、自動車室内の空気を清潔に保ちます。

用途自動車用エアコンフィルター主な適合純正品番80291-TF0-003・80291-TF0-941メーカー(代表)ホンダサイズ(mm)総高:29、長外径:211、短外径:204、山数:32他社品番(NITTO)SWF505、(PMC)PC-514C、(TOYO)CH-3008B、(MICRO)SRH846代表車種フィット・フリード内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28635059AC-8913S
3,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする