ラディクール放射冷却ヘルメットカバー

ラディクール放射冷却ヘルメットカバー - ブレインラディクール放射冷却ヘルメットカバー - ブレインラディクール放射冷却ヘルメットカバー - ブレインラディクール放射冷却ヘルメットカバー - ブレインラディクール放射冷却ヘルメットカバー - ブレインラディクール放射冷却ヘルメットカバー - ブレイン
(2件のレビュー)


炎天下でも日陰のような涼しさを!世界初の放射冷却素材ラディクールを使用したヘルメットカバー。
ラディクールは、直射日光下でも、水やエネルギーを消費することなく冷却できる新素材です。しかも、UVカット(紫外線遮蔽率約95%以上)。
ゴムになっているので、ヘルメットにかぶせるだけで簡単に装着できます。ラディクール生地を横向きにしても縦向きにしてもどちらでもOKです。
半透明なので、ヘルメットの社名、マーク、ラインシールなどは外から確認できます。

用途熱中症対策、ヘルメットカバー材質ポリエステル100%サイズフリー質量(g)約24寸法(cm)(手で伸ばした時)縦26~40.5×横26~40.5内容量1個
注意
※サイズの数値は目安です。つばの長いヘルメットの場合は使用できない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28634474BRA-60001
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-23
用途: 屋外
中央電気株式会社建設業・工事業

外が暑すぎて わからないが、少しは効果ありそうな気がします

2025-07-25
用途: 暑さ対策として
医療・福祉・介護関連業

ヘルメットカバーとして使用した際、風が通らなく、蒸れた感じがしました。
そこで、自転車のサドルカバーとして使ってみました。
暑さが少し和らぎました。
でも、放射冷却生地のないところは、暑かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする