曜日別特売

電動ファン付防炎ヘルメット垂れセット ※モバイルバッテリー別売

電動ファン付防炎ヘルメット垂れセット ※モバイルバッテリー別売 - ブレイン電動ファン付防炎ヘルメット垂れセット ※モバイルバッテリー別売 - ブレイン電動ファン付防炎ヘルメット垂れセット ※モバイルバッテリー別売 - ブレイン電動ファン付防炎ヘルメット垂れセット ※モバイルバッテリー別売 - ブレイン電動ファン付防炎ヘルメット垂れセット ※モバイルバッテリー別売 - ブレイン電動ファン付防炎ヘルメット垂れセット ※モバイルバッテリー別売 - ブレイン


電動ファン付防炎ヘルメット垂れ。首筋付近に電動ファンがあり、垂れ内に送風します。
ヘルメットへの取り付けも簡単。滑り止めシリコンゴムです。
溶接、造船などの火気を扱うハードな現場でも耐える、安心の新素材「MaxDyna(R)」を採用。
綿100%生地で驚きの防炎効果を実現。繰り返しの洗濯でも防炎性能が持続します。
防炎製品の合格基準を大幅に上回る、アラミド繊維に匹敵する防炎性を持っています。

用途熱中症対策、防炎垂れ、防炎保護具セット内容垂れ(本体)、1.5V用ファン、USBケーブル、火の粉侵入防止用SUSメッシュカバー材質綿100%(防炎素材マックスダイナR)切替方式3段階(強・中・弱)バッテリー(推奨)10000Ahモバイルバッテリー内容量1個
注意
※バッテリー、ヘルメットは付属しません。
※付属のスイッチ付きUSB(Type-A)ケーブルで電動ファンとモバイルバッテリー(別売)を接続して使います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28634526BR-2100
7,000
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする