曜日別特売

Brinno(ブリンノ) タイムラプスカメラ

Brinno(ブリンノ) タイムラプスカメラ - Brinno(ブリンノ)Brinno(ブリンノ) タイムラプスカメラ - Brinno(ブリンノ)Brinno(ブリンノ) タイムラプスカメラ - Brinno(ブリンノ)Brinno(ブリンノ) タイムラプスカメラ - Brinno(ブリンノ)Brinno(ブリンノ) タイムラプスカメラ - Brinno(ブリンノ)Brinno(ブリンノ) タイムラプスカメラ - Brinno(ブリンノ)Brinno(ブリンノ) タイムラプスカメラ - Brinno(ブリンノ)Brinno(ブリンノ) タイムラプスカメラ - Brinno(ブリンノ)

BCC300は新しいフルカスタマイズ可能なTLC300カメラとバンドルされています。システム言語を選択して、撮影スケジュールから画像設定まで、すべてのカメラ設定を調整できます。日差し強い環境でも簡単にカメラを設定でき、TLC300のクリスタルLCDパネルを通じて、ぎらつきがなく視野角を確認できます。
Brinnoの一新されたユーザーインターフェースを使用してより素早く設定でき、より簡単に撮影できます。使い始めるために必要なすべてがバンドルされたBCC300には、IPX4対候性ハウジング、ウォールマウント、2本のバンジーコードが付属しています。
誰でも簡単に使用できるタイムラプスカメラ
高画質画像
長時間のバッテリー動作
日光下でも可読のディスプレイ

セット内容タイムラプスカメラ TLC300×1、単三乾電池×4、レンズカバー、SD カード、クイックガイド形状小型質量(g)140(バッテリー含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×51×107レンズ光学:CSレンズ(相互に交換可能)機能スケジュール設定:毎日と毎週バッテリー(5分間隔での撮影) 100 日間液晶パネル1.44” IPS LCD解像度1080P HDR防塵防水性能IPX4視野118°モードキャプチャー:タイムラプス絞りf/2.0使用場所屋内外焦点距離19 mm(35mmと同等)動作温度範囲(℃)0~45カメラ仕様夜間撮影、露出モードストレージ128GB(SDカード)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28644378TLC300
51,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする