理研化学
スーパーワイド防災面
従来の防災面より幅広くなっているので多彩な現場に対応出来ます。
形状
防災面
色
透明
寸法(幅W×高さH)(mm)
510×245
レンズ
ポリカーハードコート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28635339
700差込
310
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28635348
700X
315
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください