MFウェーブカットグローブ

MFウェーブカットグローブ 柏田製作所

PU(ポリウレタン)のメリットを効果的に利用した、全天候型の高機能グローブです。
PUならではのグリップ力とウェーブカットが生きます。
マイクロファイバー+強化PU当付きです。
高強度グローブながら、天然皮革の風合いでソフトタッチのはめ心地。
掌側強度抜群です。
使用しても疲れにくいです。
ソフトタッチです。
ムレにくいです。
洗濯OKです。

用途電気・内装工事/運搬・運転/農業・園芸/機械操作/塗装/レジャー・アウトドア/バイクなど 材質(本体)人工皮革<ポリウレタン50%+ナイロン50%>、(当革)合成皮革<表面:ポリウレタン100%、裏面:ナイロン100%>、(甲)ポリエステルニット、(手首)パイルゴム ブラック+カーボングレー サイズS 入数(双)1 機能通気性 全長(cm)20.5 寸法(高さH×幅W)(mm)205×96 内容量1双
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28635357 MF-816(レディース)
オープン
1,698
1,868 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする