鹿革ウェーブカットグローブ甲メッシュ

鹿革ウェーブカットグローブ甲メッシュ - 柏田製作所
(1件のレビュー)

濡れても硬くなりにくく、動かしやすい柔らか材質!
夏は爽快で冬は温かい鹿革を使用しています。
鹿革の特徴は、他の皮革より繊維組織が細かいので、吸湿性、保温性に優れています。

用途電気・内装工事/運搬・運転/農業・園芸/機械操作/塗装/レジャー・アウトドア/バイクなど材質本体:鹿革、甲:ポリエステルニット、手首:パイルゴムベージュ+イエロー+オレンジ入数(双)1機能吸湿性、保温性内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28635366D523S21210×90
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
28635375D523M21.6216×95
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
28635384D523L22.2222×100
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
28635400D523LL22.8228×105
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-20
用途: 作業全般いろいろ
ID motor cycle division自動車・二輪車・自転車関連業

作業用手袋がなかなか指にフィットせず、いろんな物を使ってみてやっとたどり着いた一品。指先の縫製(縫い目)が良くてゴワゴワしないし革が柔らかくて細かい作業にもいい、メッシュで蒸れない、鹿革の表皮が滑らなくていい、と現時点でこれがベストな逸品です。でも★4なのは、何回かに表皮がケバ立ってイマイチなものがあるのと、柔らかいからちょっと指先に耐久性がないかな~。あと強いて言えば黄色以外の色があると嬉しいかな。でも派手な黄色お気に入りです笑

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする