曜日別特売

鹿革ウェーブカットグローブ

鹿革ウェーブカットグローブ - 柏田製作所

濡れても硬くなりにくく、動かしやすい柔らか材質!
夏は爽快で冬は温かい鹿革を使用しています。
鹿革の特徴は、他の皮革より繊維組織が細かいので、吸湿性、保温性に優れています。

用途電気・内装工事/運搬・運転/農業・園芸/機械操作/塗装/レジャー・アウトドア/バイクなど材質本体:鹿革、手首:パイルゴムベージュ+オレンジ入数(双)1機能吸湿性、保温性内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28635409D522S21210×90
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
28635418D522M21.6216×95
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
28635427D522L22.2222×100
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
28635436D522LL22.8228×105
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする