柏田製作所
牛革レンジャーグローブ裏出し
様々な用途にご使用頂けます。
用途
電気・内装工事/運搬・運転/レスキュー/機械操作/レジャー・アウトドア/バイク/農業・園芸など
材質
牛表革
色
ホワイト
入数(双)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28635445
R-740
S
21.5
215×95
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
28635454
R-740
M
22.5
225×100
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
28635470
R-740
L
23.5
235×105
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
28635479
R-740
LL
24.5
245×110
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください