柏田製作所
豚革レンジャーグローブ当革付
レディースタイプのグローブです。
用途
電気・内装工事/運搬・運転/レスキュー/機械操作/レジャー・アウトドア/バイク/農業・園芸など
材質
豚表革
色
ホワイト
サイズ
S
入数(双)
1
全長(cm)
21
寸法(高さH×幅W)(mm)
210×100
アテ有無
有
袖口仕様
マジックタイプ
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28635488
PR-3
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください