柏田製作所
熔接女子革手(ソフト)裏出し
レディースタイプです。
ハードな現場専用のロングタイプグローブです。
牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。
国産なめし革を使用しています。
用途
熔接/土木・建設/重機運転/プレス加工など
材質
本体:国産牛表革、袖:牛床革、当革:国産牛表革
色
ホワイト+イエロー
サイズ
フリー
入数(双)
1
袖丈(cm)
13
全長(cm)
30
寸法(高さH×幅W)(mm)
300×95
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28635515
RR-507-C30
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください