柏田製作所
幅射熱用5本指熔接手袋
ハードな現場専用のロングタイプグローブです。
牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。
国産なめし革を使用しています。
用途
熔接/土木・建設/重機運転/プレス加工など
材質
本体掌:国産牛床革、甲部:アラカドカーボンアルミ、袖部:牛床革
幅(mm)
125
色
シルバー+グレー
サイズ
フリー
入数(双)
1
袖丈(cm)
16
全長(cm)
34
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28635524
AKS-507-16
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください