曜日別特売

幅射熱用3本指熔接手袋

幅射熱用3本指熔接手袋 - 柏田製作所

ハードな現場専用のロングタイプグローブです。
牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。
国産なめし革を使用しています。

用途熔接/土木・建設/重機運転/プレス加工など材質本体掌:国産牛床革、甲部:アラカドカーボンアルミ、袖部:牛床革幅(mm)125シルバー+グレーサイズフリー入数(双)1袖丈(cm)16全長(cm)34内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28635540AKS-307-16
オープン
5,298
5,828(税込)
37日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする