曜日別特売

牛革冷凍庫用5本指作業手袋(短)

牛革冷凍庫用5本指作業手袋(短) - 柏田製作所
(1件のレビュー)

冷蔵庫内・極寒冷地での作業用仕様です。

用途海運・船舶/漁業/冷凍倉庫業材質(アウター)掌:牛表革、甲・袖:撥水加工綿、(インナー)アクリルボアオレンジ+イエロー入数(双)1機能撥水内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
286357681-1M25250×140
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
286357771-1L27270×150
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28635777
2026-03-03
用途: 冬期の車運転時

暖かくて良いが、初期に裏革の部分が粉状になって落ちるので、用途のよっては注意が必要。サイズはかなり大きめ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする