柏田製作所
牛革冷凍庫用2本指作業手袋
冷蔵庫内・極寒冷地での作業用仕様です。
用途
海運・船舶/漁業/冷凍倉庫業
材質
(アウター)掌:牛表革、甲・袖:撥水加工綿、(インナー)アクリルボア
色
オレンジ+グレー
サイズ
フリー
入数(双)
1
機能
撥水
全長(cm)
25.5
寸法(高さH×幅W)(mm)
255×130
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28635786
1-2
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください