曜日別特売

グロメット(膜付き)

グロメット(膜付き) - 三桂製作所
(1件のレビュー)

ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。

用途
各種ケーブル配線工事等に。
アウトレットボックスなどの穴の切り口に。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L1(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28945737HG34RG16147-782310.310.32.32.3
78
52
57(税込)
当日出荷
28945746HG34RG22147-786311.811.82.32.3
90
60
66(税込)
当日出荷
28945755HG35RG28147-783012.712.73.23.2
104
71
78(税込)
当日出荷
28945764HG35RG36147-788714.714.73.23.2
126
84
92(税込)
当日出荷
28945780HG35RG42147-785515.215.23.23.2
164
109
120(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28945780
2023-12-17
用途: 制御盤の入線口
製造業

商品の使用感は悪くありませんでしたが
物自体が少し灰色に汚れていたのが気になりました。
洗って綺麗にして使用しました。
汚れ?はなんだったのでしょうか?気になります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする