曜日別特売

ホットメルト スーパースティック 703TC(30cm)

ホットメルト スーパースティック 703TC(30cm) - 三洋貿易

用途に応じて最適な接着性を発揮します。

用途
糸引小、紙・段ボール
速硬化。
黄褐色主な用途段ボール、紙適合機種TS-350、TS-100トラスコ品番118-6045材質EVA系長さ(mm)300直径(Φmm)11.6ケース入数(本)約170使用温度(℃)195軟化点(℃)105危険物の類別非危険物内容量1ケース
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
長さ(mm)
使用温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28946044703TC11.6300195
13,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする