ホットメルト スーパースティック 707TK(25cm)

ホットメルト スーパースティック 707TK(25cm) - 三洋貿易

用途に応じて最適な接着性を発揮します。

用途
発泡スチロール
低温塗付可。
トラスコ品番118-6047適合機種TS-350材質EVA系長さ(mm)250白色半透明径(Φmm)11.6ケース入数(本)約200使用温度(℃)130軟化点(℃)88危険物の類別非危険物内容量1ケース
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28946060707TK
14,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする