三洋貿易
ホットメルト スーパースティック 912TK(20cm)
用途に応じて最適な接着性を発揮します。
用途
PP・PET・コート紙等の熱に弱い素材
高耐熱品番。
トラスコ品番
118-7522
適合機種
TS-350、TS-100
材質
ポリオレフィン系
長さ(mm)
200
色
白色半透明
径(Φmm)
11.6
ケース入数(本)
約570
使用温度(℃)
195~215
軟化点(℃)
152
危険物の類別
非危険物
内容量
1ケース
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28946069
912TK
¥
68,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください