曜日別特売

ホットメルト スーパースティック TS7785(25cm)

ホットメルト スーパースティック TS7785(25cm) - 三洋貿易

用途に応じて最適な接着性を発揮します。

用途
自動車内装・木材・金属
高耐熱・耐薬品。
トラスコ品番118-7521適合機種TS-350、TS-100材質ポリアミド系長さ(mm)250琥珀色径(Φmm)11.6ケース入数(本)約200使用温度(℃)195~215軟化点(℃)155危険物の類別非危険物内容量1ケース
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28946087TS7785
70,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする