曜日別特売

角型コンテナバック1t 排出口無

角型コンテナバック1t 排出口無 - WING ACE

反転ベルト付の為、反転排出が楽です。

用途原料の運搬、土木、河川工事等、災害等。材質ポリプロピレン仕様排出口なしトラスコ品番152-3353縦(mm)1100横(mm)860内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28946184AS-008A8601100
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする