NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
小型トグルスイッチ
トラスコ品番
182-9456
電流容量(A)
抵抗負荷:10
機能動作
AC125V20A、AC250V9A、DC30V20A
回路数
ON-OFF-ON
接触抵抗(Ω)
DC 500V 1G以上
取付穴寸法(mm)
10mΩ以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28946306
S-333-J
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください