テラドローン
Terra Mapper専用丸型対空標識(10枚セット)
測量撮影時に点群の位置補正を行うために必要な対空標識です。
±5cmなど精度を出すためには、設置して測量をする必要があります。
用途
ドローン測量。
トラスコ品番
161-3703
適合機種
Terra Mapper
幅(mm)
450
高さ(mm)
3
奥行(mm)
450
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28946340
TM-TH-10P
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください