ポケットルーペ”モビレント”

ポケットルーペ”モビレント” - エッシェンバッハポケットルーペ”モビレント” - エッシェンバッハ

ゆがみの少ないPXM光学樹脂非球面レンズを採用しています。
高倍率レンズで眼の負担が少ないです。
レンズは傷が付きにくく明るく拡大します。
レンズとケースは一体型で、ほこりが入りにくい気密構造です。
ドイツデザイン賞受賞しました。
高倍率で大口径です。

用途一般検査、観察用。トラスコ品番161-4862材質レンズ:PXM光学樹脂幅(mm)52高さ(mm)23奥行(mm)53倍率(倍)7レンズサイズ(mm)Φ35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28946559171097
5,800
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする