TAKEMOTO
PM-CAPNo.1(白)#5-61.0ソフトPP付
高粘度の吐出が可能なボトルです。
詰替え向けと高粘度の吐出が可能なキャップです。
トラスコ品番
772-6121
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
110
高さ(mm)
47
奥行(mm)
110
名称
キャップ
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28946568
6101060112
¥
540
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください