薄鋼電線管用パンチカッター

薄鋼電線管用パンチカッター - Panasonic(パナソニック)薄鋼電線管用パンチカッター - Panasonic(パナソニック)
用途薄鋼電線管用(C・E管)。適合本体EZ9×303能力ステンレス板厚さ1.5mm以下能力(kg)ステンレス板厚さ1.5mm以下内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径
下穴径(Φmm)
適合スリーブ
適合ボルト径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28946586EZ9X330197-88971511以上S3/8×4/3段付ボルト
8,200
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
返品不可
28946595EZ9X331197-89021911以上S3/8×4/3段付ボルト
8,400
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
返品不可
28946604EZ9X332197-89002511以上S3/8×4/3段付ボルト
9,100
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
28946620EZ9X333197-88883120以上SS+S3/4ボルト
10,100
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
返品不可
28946629EZ9X334197-88903920以上S3/4ボルト
12,000
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
28946638EZ9X335197-89015120以上S3/4ボルト
14,700
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
28946647EZ9X336197-88946320以上S3/4ボルト
20,900
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
28946656EZ9X337197-89037520以上不要3/4ボルト
27,800
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする