曜日別特売

厚鋼鋼電線管用パンチカッター

厚鋼鋼電線管用パンチカッター - Panasonic(パナソニック)厚鋼鋼電線管用パンチカッター - Panasonic(パナソニック)
用途厚鋼電線管用適合本体EZ9×303能力ステンレス板厚さ1.5mm以下、軟鋼 厚さ3.2mm以下能力(kg)ステンレス板厚さ1.5mm以下、軟鋼 厚さ3.2mm以下内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径
下穴径(Φmm)
適合スリーブ
適合ボルト径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28946665EZ9X338197-88981611以上S3/8×4/3段付ボルト
8,700
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
28946674EZ9X339197-88952220以上SS+S3/4ボルト
9,400
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
28946690EZ9X340197-88872820以上SS+S3/4ボルト
10,400
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
返品不可
28946699EZ9X341197-88993620以上S3/4ボルト
12,400
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
28946708EZ9X342197-89054220以上S3/4ボルト
13,900
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
28946717EZ9X343197-89045420以上S3/4ボルト
19,000
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
28946726EZ9X344197-88937020以上不要3/4ボルト
27,400
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
28946735EZ9X345197-88928220以上不要3/4ボルト
32,300
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
28946744EZ9X346197-89069220以上不要3/4ボルト
46,400
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
返品不可
28946760EZ9X347197-889110420以上不要3/4ボルト
52,000
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする