栃木屋
キャスターホルダー(Φ40用)
エラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。
用途
キャスター止め
トラスコ品番
206-3852
適合機種
推奨車輪径Φ40
材質
ポリプロピレン/エラストマー
幅(mm)
58
厚さ(mm)
9.5
全長(mm)
58
色
緑
高さ(mm)
9.5
外径(Φmm)
58
内容量
1個
注意
※接地面に、塵や埃、液体等が付着していると、滑り止め効果が低下します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28946787
TM-322-40
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください